VESTIL CS-AK-3 Asphalt Car Stop Hardware Kit, 3 เดือย
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จุดจอดรถ |
สี | สีเทา |
ความสูง | 12.5 " |
ความยาว | 5.38 " |
จำนวนรูยึด | 3 |
จำนวนสไปค์ | 3 |
ความกว้างของหัวเข็ม | 1" |
ความสูงของสไปค์ | 12 1 / 2 " |
เข็มยาว | 1" |
ความกว้างของเข็ม | 1 / 2 " |
ความยาวเทป | 6 ฟุต |
ประเภทเทป | บิวทิล |
ความกว้างของเทป | 4" |
ชนิดภาพเขียน | ชุดฮาร์ดแวร์หยุดรถ |
ความกว้าง | 6" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอส-33-บี | สีน้ำเงิน | - | ที่จอดรถ | - | 3.25 " | - | - | ฿4,904 | RFQ
| |
ซีเอส-33-จี | สีเทา | - | ที่จอดรถ | - | 3.25 " | - | - | ฿4,904 | RFQ
| |
CS-33-ย | สีเหลือง | - | ที่จอดรถ | - | 3.25 " | - | - | ฿4,904 | RFQ
| |
ซีเอส-S72-B | สีน้ำเงิน | - | ที่จอดรถ | - | 4" | - | - | ฿5,664 | RFQ
| |
ซีเอส-S72-G | สีเทา | - | ที่จอดรถ | - | 4" | - | - | ฿5,664 | RFQ
| |
CS-S72-ย | สีเหลือง | - | ที่จอดรถ | - | 4" | - | - | ฿5,664 | RFQ
| |
CS-33-ว | ขาว | 3.25 " | จุดจอดรถ | 72 " | - | ที่จอดรถ | 6" | ฿4,904 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.