VESTIL CS-S72-B ป้ายหยุดรถพลาสติกรีไซเคิล สีฟ้า สูง 72 นิ้ว x 4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่จอดรถ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรูยึด | 3 |
ความสูงโดยรวม | 4" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cs-s72-b.pdf |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ที่จอดรถ |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอส-33-บี | สีน้ำเงิน | - | ที่จอดรถ | - | 3.25 " | - | - | ฿4,904 | RFQ
| |
ซีเอส-33-จี | สีเทา | - | ที่จอดรถ | - | 3.25 " | - | - | ฿4,904 | RFQ
| |
CS-33-ย | สีเหลือง | - | ที่จอดรถ | - | 3.25 " | - | - | ฿4,904 | RFQ
| |
ซีเอส-S72-G | สีเทา | - | ที่จอดรถ | - | 4" | - | - | ฿5,664 | RFQ
| |
CS-S72-ย | สีเหลือง | - | ที่จอดรถ | - | 4" | - | - | ฿5,664 | RFQ
| |
CS-33-ว | ขาว | 3.25 " | จุดจอดรถ | 72 " | - | ที่จอดรถ | 6" | ฿4,904 | RFQ
| |
ซีเอส-เอเค-3 | สีเทา | 12.5 " | จุดจอดรถ | 5.38 " | - | ชุดฮาร์ดแวร์หยุดรถ | 6" | ฿1,522 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.