TYGON S3 B-44-4X Series ท่ออ่อนปลอดสารพาทาเลต
Tygon S3 B-44-4X Series ท่อปลอดสารพาทาเลตมีการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | ความหนาของผนัง | แม็กซ์ ความดัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAA00074 | 1 1 / 2 " | 2" | 5 7 / 8 " | 1 / 4 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00070 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 5 1 / 2 " | 3 / 16 " | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00067 | 1 1 / 8 " | 1 3 / 8 " | 6 1 / 4 " | 1 / 8 " | 18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00062 | 1" | 1 1 / 4 " | 5 1 / 8 " | 1 / 8 " | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00064 | 1" | 1 3 / 8 " | 3 3 / 4 " | 3 / 16 " | 27 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00065 | 1" | 1 1 / 2 " | 3" | 1 / 4 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 3 1 / 2 " | 3 / 32 " | 27 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 2" | 1 / 8 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 16 " | 19 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00039 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 2 1 / 2 " | 5 / 32 " | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 2" | 3 / 32 " | 47 PSI | RFQ
|
A | AAA00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 1 / 8 " | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 2" | 1 / 16 " | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00003 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 16 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00054 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 2 3 / 4 " | 5 / 32 " | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00053 | 3 / 4 " | 1" | 3 1 / 4 " | 1 / 8 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00055 | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 2 3 / 8 " | 3 / 16 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00057 | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | 43 PSI | RFQ
|
A | AAA00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 1 1 / 2 " | 3 / 32 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 6" | 1 / 16 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 16 " | 43 PSI | RFQ
|
A | AAA00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 32 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 8 " | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00045 | 5 / 8 " | 13 / 16 " | 3" | 3 / 32 " | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 3" | 1 / 16 " | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 5" | 3 / 32 " | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 3" | 1 / 16 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AAA00059 | 7 / 8 " | 1 1 / 4 " | 4 1 / 8 " | 1 / 8 " | 22 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
คุณสมบัติ
- ท่อเหล่านี้มีรูเรียบและไม่มีรูพรุนซึ่งต่อต้านการดักจับของอนุภาคและลดโอกาสการเติบโตของแบคทีเรีย
- การออกแบบที่ไม่ทำให้เปียกช่วยให้ระบายน้ำได้อย่างสมบูรณ์และปรับปรุงกระบวนการทำความสะอาด ทำให้เหมาะสำหรับอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไวต่อแบคทีเรีย
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ReSeal ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการปนเปื้อนและรักษาความบริสุทธิ์ของของเหลวที่จะถ่ายเท
- พวกเขามีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นในการเข้าโค้งรอบมุมและสิ่งกีดขวางโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- องค์การอาหารและยา
- 3-
- NSF
คำถามที่พบบ่อย
พทาเลตคืออะไร?
พทาเลตซึ่งเป็นสารเคมีในตระกูลหนึ่ง ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) อ่อนตัวลง เป็นตัวทำละลายในเครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคบริโภค ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
การอนุมัติ 3-A คืออะไร?
การรับรอง 1956-A เปิดตัวในปี 3 เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนที่ใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับการออกแบบและการผลิต
ความชัดเจนของท่อมีความสำคัญหรือไม่?
ผนังใสของท่อช่วยให้มองเห็นการไหลของของไหลได้ง่าย สิ่งนี้มีประโยชน์ในการควบคุมหรือปรับการไหลระหว่างการประมวลผล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เส้นชีวิตหดตัวเอง
- ชุดบิตเครื่องมือ
- ตัวขับกระแทกมือ
- อุปกรณ์เสริมการกรอง
- Suspenders
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การเติมอากาศ
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- E JAMES & CO แผ่นยาง, ยางกัม
- IGUS ปลอกลูกปืน 1 นิ้ว
- NOTRAX Dura Trax 990 Series, เสื่อป้องกันการตกกระแทก
- ZSI-FOSTER แคลมป์ SPH Series
- Champion Tool Storage ตู้ซีรีส์โมดูลาร์
- REELCRAFT ครอบคลุมม้วน
- DOTCO แกนหมุน
- GLOBE SCIENTIFIC ที่วางหลอด
- VESTIL เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของเหล็กคงที่ซีรีส์ FHS
- CONDOR ถุงมือถัก 250 องศา F อุปกรณ์ป้องกันมือ, ผ้าฝ้าย