TYGON AAA00070 ท่อ PVC, SAE, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 1/4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 5/8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
โค้งรัศมี | 5 1 / 2 " |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 66 |
ภายใน Dia | 1 1 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1 5 / 8 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | -32 องศาถึง 165 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สีหลอด | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาวท่อ | ฟุต 50 |
วัสดุ Tube | พีวีซี |
คะแนนสุญญากาศ | 9 นิ้วปรอท |
ความหนาของผนัง | 3 / 16 " |
รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | โค้งรัศมี | ความหนาของผนัง | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
AAA00003 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 16 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,482 | |
AAA00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,606 | |
AAA00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 2" | 1 / 16 " | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,924 | |
AAA00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,215 | |
AAA00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 3" | 1 / 16 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,653 | |
AAA00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 32 " | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.