VESTIL FHS Series เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของเหล็กคงที่
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การกวาดล้าง | ความจุ | วัสดุล้อ | ภายใต้ I Beam ถึงความยาวพื้น | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความกว้างของล้อ | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟเอชเอส-50 | 69 " | ปอนด์ 500 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 69 " | 65.75 " | 46.5 " | 2" | 4" | ฿96,049 | |
B | เอฟเอชเอส-10-10 | 120 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 120 " | 88.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ฿258,701 | |
C | เอฟเอชเอส-10-15 | 120 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 120 " | 148.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ฿310,576 | |
D | เอฟเอชเอส-2-10 | 120 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿129,049 | |
E | เอฟเอชเอส-4-10 | 120 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿134,396 | |
F | เอฟเอชเอส-4-20 | 120 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿168,701 | |
G | เอฟเอชเอส-2-15 | 120 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿137,393 | |
H | เอฟเอชเอส-2-20 | 120 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿152,228 | |
I | เอฟเอชเอส-4-15 | 120 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿150,210 | |
J | เอฟเอชเอส-6-10 | 121 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 121 " | 89.75 " | 65.5 " | 3" | 4" | ฿170,669 | |
K | เอฟเอชเอส-6-20 | 121 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 121 " | 209.75 " | 65.5 " | 3" | 6.5 " | ฿223,466 | |
L | เอฟเอชเอส-8-15 | 121 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 121 " | 149.75 " | 64.25 " | 3" | 4" | ฿218,613 | |
M | เอฟเอชเอส-6-15 | 121 " | ปอนด์ 6000 | ฟีนอล | 121 " | 149.75 " | 65.5 " | 3" | 4" | ฿192,592 | |
N | เอฟเอชเอส-8-10 | 121 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 121 " | 89.75 " | 64.25 " | 3" | 4" | ฿205,907 | RFQ
|
O | เอฟเอชเอส-8-20 | 121 " | ปอนด์ 8000 | ฟีนอล | 121 " | 209.75 " | 64.25 " | 3" | 6.5 " | ฿277,416 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แสดงเครื่องส่งสัญญาณระดับของเหลว
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- เข้าสู่ระบบอุปกรณ์เสริมของโพสต์
- พรมปูพื้น
- ล้างและเติมวาล์ว
- เครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ขัด
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เครื่องมือกลึง
- VNE STAINLESS ปลอกโลหะยาว
- LUMAPRO บัลลาสต์ Ignitor
- JB INDUSTRIES เข้าถึง 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
- POLARIS ขั้วต่อฉนวน
- MICRO 100 ที่ใส่เครื่องมือเมตริก
- BANJO FITTINGS วายกรอง 3/4 นิ้ว
- INSTOCK แผงกั้นเข่า
- MILLER - WELDCRAFT เครื่องเชื่อมแบบใช้เครื่องยนต์ Bobcat 260 Series
- EDWARDS SIGNALING โมดูล LED แบบคงที่ 102 ซีรี่ส์
- CALBRITE สายสเตนเลสสตีลหนึ่งรู