VESTIL FHS-2-15 เครนขายึดอยู่กับที่, 2000 ปอนด์ ความจุ 15 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Gantry Crane แบบพกพา |
สามารถปรับความสูง | ไม่ |
ความยาวฐาน | 169.25 " |
ความกว้างฐาน | 64.5 " |
ความสูงของลำแสง | 6" |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 8" |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | ลูกล้อล็อคตำแหน่งหมุน (4) พร้อมลูกปืนลูกกลิ้ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
ความสูง | 126 " |
ผมบีมยาว | 180 " |
ความยาว | 179.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การกวาดล้าง | 120 " |
สูงสุด ความสูงโดยรวม | 126 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fhs-2-15.pdf |
ภายใต้ I Beam ถึงความยาวพื้น | 120 " |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 149.75 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 149.75 " |
ความกว้าง | 64.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 333.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 320.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 456.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 163.2 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด การกวาดล้าง | ความจุ | วัสดุล้อ | ภายใต้ I Beam ถึงความยาวพื้น | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความกว้างของล้อ | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอชเอส-10-10 | 120 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 120 " | 88.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ฿258,701 | RFQ
| |
เอฟเอชเอส-10-15 | 120 " | ปอนด์ 10000 | เหล็กดัด | 120 " | 148.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ฿310,576 | RFQ
| |
เอฟเอชเอส-2-10 | 120 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿129,049 | RFQ
| |
เอฟเอชเอส-2-20 | 120 " | ปอนด์ 2000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿152,228 | RFQ
| |
เอฟเอชเอส-4-10 | 120 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿134,396 | RFQ
| |
เอฟเอชเอส-4-15 | 120 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿150,210 | RFQ
| |
เอฟเอชเอส-4-20 | 120 " | ปอนด์ 4000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 120 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ฿168,701 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.