Jabsco 50860-0012 | ปั๊ม 12vdc 21 Amp 3/4 X 3/4 Inch | 3pet3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JABSCO 50860-0012 ปั๊มน้ำ 12vdc 21 แอมป์ 3/4 x 3/4 นิ้ว | AD2GVH 3PET3

JABSCO 50860-0012 ปั๊ม 12vdc 21 แอมป์ 3/4 x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2GVH รุ่น: 50860-0012อ้างอิงข้าม: 3PET3
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
฿33,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั้มแรงเหวี่ยง
แอมป์21.0
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด10.6 @ 10 ฟุต
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
วงจรการทำงานไม่สม่ำเสมอ
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า17
ความสูง5"
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
HP5/32
วัสดุใบพัดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทใบพัดป้องกันการอุดตัน
ทางเข้า3/4 "FNPT
ความยาว9"
สูงสุด GPM @ หัวหน้า20 @ 2.9 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ18 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว210 องศา F
แม็กซ์ ความดัน17.4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. GPM @ หัวหน้า5.3 @ 15 ฟุต
ตู้มอเตอร์ก.ค.ศ
ชนิดเครื่องยนต์แปรง
ทางออก3/4 "FNPT
วัสดุซีลคาร์บอน / เซรามิก
ประเภทซีลเชิงกล
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC042237109958
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
วัสดุรูปก้นหอยเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.75
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • หน้าแปลน (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JABSCO 50860-0012 ปั๊ม 12vdc 21 แอมป์ 3/4 x 3/4 นิ้ว
฿33,036 / หน่วย