Jabsco 59520-0000 | ปั๊ม 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp X 1/2 Inch | 3pet2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JABSCO 59520-0000 ปั๊ม 8-24vdc 1.8 แอมป์ 3/4 Bsp x 1/2 นิ้ว | AD2GVG 3PET2

JABSCO 59520-0000 ปั๊ม 8-24vdc 1.8 แอมป์ 3/4 Bsp x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2GVG รุ่น: 59520-0000อ้างอิงข้าม: 3PET2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿19,438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั้มแรงเหวี่ยง
แอมป์1.8
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด3 @ 2 ฟุต
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
วงจรการทำงานอย่างต่อเนื่อง
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า2.5
ความสูง2.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
HP1/64
วัสดุใบพัดทองเหลือง
ทางเข้า1/2 "BSP
ความยาว2 13 / 16 "
สูงสุด GPM @ หัวหน้า4 @ 2 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ5.5 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว176 องศา F
แม็กซ์ ความดัน2.9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. GPM @ หัวหน้า3 @ 4 ฟุต
ตู้มอเตอร์ก.ค.ศ
ชนิดเครื่องยนต์brushless
ทางออก1/2 "FNPT
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงดันไฟฟ้า8 24-VDC
วัสดุรูปก้นหอยทองเหลือง
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • หน้าแปลน (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JABSCO 59520-0000 ปั๊ม 8-24vdc 1.8 แอมป์ 3/4 Bsp x 1/2 นิ้ว
฿19,438 / หน่วย