Jacob Holtz 305-2xtpr-10-wb | 22e784 ลูกล้อคู่พร้อมเบรค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 150 ปอนด์ 3 นิ้ว tpr | AB6TRF 22E784

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมระบบเบรค 150 ปอนด์ 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6TRF รุ่น: 305-2XTPR-10-WBข้ามอ้างอิง: 22E784
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
฿47 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อคู่พร้อมเบรค
ประเภทเบรกต่อท้าย
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักคอมโพสิตเสริมแรง
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบสีดำ
วัสดุกรอบประกอบด้วย
โหลดคะแนน150 ปอนด์
ประเภทการติดตั้งก้านจับคอ
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม4"
ก้าน Dia5 / 16 "
ลำต้นยาว1.5 "
ประเภทก้านจับคอ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อเลื่อนประเภทการติดตั้งวัสดุล้อความกว้างล้อความสูงโดยรวมก้าน Diaลำต้นยาวราคา
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB เบรคล้อเลื่อนล้อเลื่อนคู่ 150 Lb.1-1 / 2 นิ้ว | AB6TDC 22E461 155-2XPP-10-WB1.5 "โพรพิลีนก้านจับคอโพรพิลีน3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "฿20
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB ล้อเลื่อนล้อเลื่อนล้อเลื่อนคู่ 150 ปอนด์ 1-1 / 2 นิ้ว | AB6TDN 22E471 155-2XPP-40-WB1.5 "โพรพิลีนก้านแหวนแรงเสียดทานโพรพิลีน3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "฿20
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB ล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 150 Lb 2 นิ้ว | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"ยางต้นกำเนิดเกลียวยาง3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"฿42
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 150 Lb 2 นิ้ว | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"ยางต้นกำเนิดเกลียวยาง3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "฿44
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB ล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 150 Lb 2 นิ้ว | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"ยูรีเทนต้นกำเนิดเกลียวยูรีเทน3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"฿33
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB ล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 150 Lb.3 นิ้ว | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"ยูรีเทนก้านจับคอยูรีเทน7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "฿48
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB ล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค 150 Lb 3 นิ้ว Tpr | AB6TRV 22E798 305-2XTPR-51-WB3"ยางเทอร์โมพลาสติกก้านแหวนทองเหลืองยางเทอร์โมพลาสติก7 / 8 "4"3 / 8 "1"฿49

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมระบบเบรค 150 ปอนด์ 3 นิ้ว
฿47 / หน่วย