JAMCO BA18 ตู้เซฟไวไฟ 18 แกลลอน สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางเพิ่มเติม | GS123 |
ความจุ | 18 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 38.75 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 20.125 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 44 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | Slimline |
ความจุบ่อ | 2.91 แกลลอน. |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุบ่อ | ความจุ | ความลึก | ความสูงในการเปิดประตู | ประเภทประตู | เสร็จสิ้น | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA60 | 5.7 แกลลอน. | 60 แกลลอน. | 34 " | 59.75 " | ด้วยมือ | เคลือบผง | 65 " | 3 | ฿609 | |
BJ18 | 2.91 แกลลอน. | 18 แกลลอน. | 18 " | 38.75 " | ปิดตัวเอง | เคลือบผง | 44 " | 2 | ฿63,121 | |
BJ60 | 5.7 แกลลอน. | 60 แกลลอน. | 34 " | 59.75 " | ปิดตัวเอง | เคลือบผง | 65 " | 3 | ฿101,143 | |
BA24 | - | 24 แกลลอน. | 18 " | - | การปิดด้วยตนเอง | ผงเคลือบผิว | 65 " | 3 | ฿42,218 | |
BJ24 | - | 24 แกลลอน. | 18 " | - | ปิดตัวเอง | ผงเคลือบผิว | 65 " | 3 | ฿79,091 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.