JAMCO CC360-P6 ตะกร้าสินค้า 3000 ปอนด์ ยาว 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นหุ้น |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 17 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 113.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุล้อ | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีซี460-P6 | ฟีนอล | 3000 ปอนด์ | 60 " | 36 " | 60 " | 36 " | ฿54,519 | RFQ
|
ซีซี248-R6 | แม่พิมพ์บนยาง | 2000 ปอนด์ | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿40,560 | |
ซีซี236-P6 | ฟีนอล | 3000 ปอนด์ | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | ฿34,713 | |
ซีซี360-R6 | แม่พิมพ์บนยาง | 2000 ปอนด์ | 60 " | 30 " | 60 " | 30 " | ฿71,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.