JAMCO CK30 ตู้เซฟกัดกร่อน 30 แกลลอน สีฟ้า
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน |
ชั้นวางเพิ่มเติม | GL143 |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 18 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 38 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 39 " |
ประเภทประตู | ปิดตัวเอง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | สลักพาย |
ความสูง | 44 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุบ่อ | 5.8 แกลลอน. |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 145.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความจุ | ความลึก | จำนวนชั้นวาง | ประเภทตู้นิรภัย | ความจุบ่อ | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK45 | 2 | 45 แกลลอน. | 18 " | 2 | - | 5.8 แกลลอน. | 43 " | 59 " | ฿93,646 | ||
CK60 | 2 | 60 แกลลอน. | 34 " | 2 | - | 8.8 แกลลอน. | 34 " | 59 " | ฿116,329 | ||
CL12 | 1 | 12 แกลลอน. | 18 " | - | ใต้เคาน์เตอร์ | 2.6 แกลลอน. | 23 " | 29 " | ฿762 | ||
CL24 | 1 | 24 แกลลอน. | 18 " | - | Slimline | 2.6 แกลลอน. | 23 " | 59 " | ฿79,077 | RFQ
| |
CL30 | 2 | 30 แกลลอน. | 18 " | - | ใต้เคาน์เตอร์ | 5.2 แกลลอน. | 43 " | 38 " | ฿94,337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.