JAMCO CL30 ตู้เซฟกัดกร่อน กว้าง 43 นิ้ว x สูง 44 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน |
ชั้นวางเพิ่มเติม | GL143 |
ประเภทตู้ | ม้านั่งด้านบน |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 18 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 38 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 14 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | สลักพาย |
ความสูง | 44 " |
ช่วงความสูง | ความสูงของเคาน์เตอร์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 1 |
จำนวนประตู | 2 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | ตู้กัดกร่อน |
ประเภทตู้นิรภัย | ใต้เคาน์เตอร์ |
ความจุบ่อ | 5.2 แกลลอน. |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความจุ | ความลึก | จำนวนชั้นวาง | ประเภทตู้นิรภัย | ความจุบ่อ | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK30 | 2 | 30 แกลลอน. | 18 " | 1 | - | 5.8 แกลลอน. | 43 " | 38 " | ฿91,646 | ||
CK45 | 2 | 45 แกลลอน. | 18 " | 2 | - | 5.8 แกลลอน. | 43 " | 59 " | ฿93,646 | ||
CK60 | 2 | 60 แกลลอน. | 34 " | 2 | - | 8.8 แกลลอน. | 34 " | 59 " | ฿116,329 | ||
CL12 | 1 | 12 แกลลอน. | 18 " | - | ใต้เคาน์เตอร์ | 2.6 แกลลอน. | 23 " | 29 " | ฿762 | ||
CL24 | 1 | 24 แกลลอน. | 18 " | - | Slimline | 2.6 แกลลอน. | 23 " | 59 " | ฿79,077 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.