JAMCO FB248-P6 รถบรรทุกตู้ 3000 ปอนด์ ยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกล่อง |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 22 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 กรัม |
ประเภทการจัดการ | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 133.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของล้อล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC236-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 40 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | ฿27,471 | ||
BD336-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 40 " | 36 " | 30 " | - | 1.25 " | ฿35,611 | ||
BL136-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 36 " | 18 " | - | 1.25 " | ฿27,397 | ||
BL236-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | ฿26,907 | ||
BL248-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 48 " | 24 " | - | 1.25 " | ฿35,886 | ||
BL348-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 48 " | 30 " | - | 1.25 " | ฿39,172 | ||
BL360-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 60 " | 30 " | - | 1.25 " | ฿65,935 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.