JAMCO BL136-P5 รถบรรทุกตู้ 1200 ปอนด์ ยาว36นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกล่อง |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 กรัม |
ประเภทการจัดการ | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 27 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของล้อล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC236-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 40 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | ฿27,471 | ||
BD336-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 40 " | 36 " | 30 " | - | 1.25 " | ฿35,611 | ||
BL236-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | ฿26,907 | ||
BL248-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 48 " | 24 " | - | 1.25 " | ฿35,886 | ||
BL348-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 48 " | 30 " | - | 1.25 " | ฿39,172 | ||
BL360-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | 27 " | 60 " | 30 " | - | 1.25 " | ฿65,935 | ||
FB248-P6 | 2 | 6" | ฟีนอล | 57 " | 48 " | 24 " | 48 " | 2" | ฿77,645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.