MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์, XNUMX เฟส, ป้องกันหยดน้ำ, C Faceless Footless
มอเตอร์เอนกประสงค์มาราธอนแปลงไฟ AC เป็นแรงบิดเพื่อขับเคลื่อนโหลดทางกล แรงบิดนี้เป็นการวัดแรงบิดหรือแรงหมุน
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K35FN55 | 1.5-1.8/0.9 | 1/3 | 8" | ลด 61.0% | 9.88 " | 1.75 | ฿14,126 | |
B | 5K37MN 37 | 2.6-2.6/1.3 | 3/4 | 8.875 " | ลด 74.0% | 10.75 " | 1.50 | ฿17,220 | |
C | 5K38PN 47 | 3.3-3.2/1.6 | 1 | 9.437 " | ลด 74.0% | 11 5 / 16 " | 1.40 | ฿17,028 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เอนกประสงค์ Marathon มีการทำงาน 3 เฟสเพื่อส่งกำลังคงที่และให้ประสิทธิภาพที่ราบรื่นและปราศจากการสั่นสะเทือนที่ความเร็วสูงสุด 1725 รอบต่อนาที
- สามารถติดตั้งได้ทุกมุมเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กหรือเหล็กแผ่นรีดที่มีแกนกุญแจที่หมุนตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา
- เปลือกหุ้มป้องกันน้ำหยดแบบเปิดช่วยให้อากาศไหลผ่านมอเตอร์และป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- มีการเหนี่ยวนำกรงกระรอกสำหรับความเร็วคงที่
- ตลับลูกปืนถูกล็อคด้วยกลไกที่ปลายเพลาเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
- รุ่นเหล่านี้มีจำหน่ายในประเภทเฟรม Z, H และ C
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า 3 ตัวแยกกัน
จุดประสงค์ของเพลาแบบมีกุญแจคืออะไร?
กุญแจเพลาคือชิ้นส่วนของโลหะที่เชื่อมต่อส่วนประกอบเครื่องหมุนกับเพลา ช่วยให้ส่งแรงบิดและป้องกันการหมุนสัมพัทธ์ระหว่างสองส่วน
โครงสร้างเฟรม Z, H และ C บ่งบอกอะไร?
- Z: เฟรมมีเพลาที่ไม่ได้มาตรฐาน
- H: เฟรมมีชุดรูสำหรับยึดขนาด 3 และ 5 นิ้ว
- C: มอเตอร์สามารถติดตั้งใบหน้าได้
- การกำหนดตัวอักษรและมาตรฐานกรอบเหล่านี้กำหนดโดย NEMA
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองสี
- อุปกรณ์เสริมหัววัดก๊าซ / ไอในดิน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- แผ่นพลาสติกพรุน
- วาล์วควบคุมอัตโนมัติลดแรงดัน
- ตลับ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- การจัดการสายไฟ
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- คูลเลอร์น้ำมัน
- MOODY TOOL โพรบแม่นยำ
- ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก High-Vis
- ARLINGTON INDUSTRIES ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด EMT ฝนตกแน่น
- WATTS ระบบกรองเครื่องทำน้ำแข็ง
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 2-56 Unc Lh
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตผลกระทบลึก 3 จุดไดรฟ์ 4/12 นิ้ว
- REELCRAFT Pins
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านคาร์ไบด์ ซีรีส์ 5374
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5967T ซีรีส์