JAMCO FS45 ตู้เซฟไวไฟ 45 แกลลอน สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางเพิ่มเติม | GS143 |
ความจุ | 45 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 59.75 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 39 15 / 16 " |
ประเภทประตู | ปิดตัวเอง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 70 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | ตู้มีขา |
ความจุบ่อ | 5.77 แกลลอน. |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 152.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุบ่อ | ความจุ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างในการเปิดประตู | ประเภทประตู | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM120 | 15.85 แกลลอน. | 120 แกลลอน. | 34 " | 59 " | 59.75 " | 56 " | ด้วยมือ | 70 " | ฿152,279 | ||
FM28 | 4.49 แกลลอน. | 28 แกลลอน. | 18 " | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | ด้วยมือ | 49 " | ฿77,254 | ||
FM30 | 5.77 แกลลอน. | 30 แกลลอน. | 18 " | 43 " | 38.75 " | 39 15 / 16 " | ด้วยมือ | 49 " | ฿6,614 | ||
FM44 | 4.49 แกลลอน. | 44 แกลลอน. | 18 " | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | ด้วยมือ | 70 " | ฿90,623 | ||
FM45 | 5.77 แกลลอน. | 45 แกลลอน. | 18 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | ด้วยมือ | 70 " | ฿89,570 | ||
FM60 | 8.79 แกลลอน. | 60 แกลลอน. | 34 " | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | ด้วยมือ | 70 " | ฿95,582 | ||
FM90 | 11.3 แกลลอน. | 90 แกลลอน. | 34 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | ด้วยมือ | 70 " | ฿114,368 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.