JAMCO MW472-P5-B5 GP โต๊ะทำงานแบบเคลื่อนที่ได้ 30w x 36d x 35in H
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานมือถือ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 36 " |
ประเภทขอบ | 1/2 "รัศมี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 35 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 5 / 64 " |
ความกว้าง | 72 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MW360-P5-B5 จีพี | 30 " | 60 " | ฿44,438 | ||
MW460-P5-B5 จีพี | 36 " | 60 " | ฿42,904 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.