JAMCO PD348-P6 รถบรรทุกชานชาลามาตรฐาน 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 9" |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52 " |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.