JAMCO PN348-Z8 รถบรรทุกชานชาลามาตรฐาน 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | กึ่งนิวเมติก |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 3" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 12 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 53 " |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขยายความยาว | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | เสร็จสิ้น | วัด | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | จำนวนล้อล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB360-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | เคลือบผง | 12 | ท่อแบบถอดได้ | ปอนด์ 1200 | 4 | ฿56,141 | RFQ
| |
PH248-P9 | - | 5" | ฟีนอล | เคลือบผง | 12 | ที่สามารถลอกออกได้ | 3000 ปอนด์ | 6 | ฿40,554 | ||
PH360-P9 | - | 5" | ฟีนอล | เคลือบผง | 12 | ที่สามารถลอกออกได้ | 3000 ปอนด์ | 6 | ฿46,118 | RFQ
| |
PH372-P9 | - | 5" | ฟีนอล | เคลือบผง | 12 | ที่สามารถลอกออกได้ | 3000 ปอนด์ | 6 | ฿48,900 | RFQ
| |
PN372-Z8 | - | 8" | กึ่งนิวเมติก | เคลือบผง | 12 | ที่สามารถลอกออกได้ | ปอนด์ 1200 | 4 | ฿50,372 | RFQ
| |
PU372-P5 | - | 5" | ยูรีเทน | เคลือบผง | 12 | ที่สามารถลอกออกได้ | ปอนด์ 1200 | 4 | ฿42,038 | ||
PZ248-P7 | - | 5" | ฟีนอล | เคลือบผง | 12 | ที่สามารถลอกออกได้ | 2000 ปอนด์ | 4 | ฿34,004 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.