JAMCO SG448-P5 รถเข็นอเนกประสงค์ เหล็ก 54 ลx37 หนัก 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกรถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 20 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | ท่อยกขึ้นพร้อมโค้งรัศมีเรียบ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 37 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จัดการ | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE130-U4-B4 | เพิ่มค่าชดเชย | 400 ปอนด์ | 4" | ฟลัชท็อป 1-1 / 2 "ล่าง | 800 ปอนด์ | เหล็ก | 40 " | 36 " | ฿17,079 | |
FE136-U4-B4 | เพิ่มค่าชดเชย | 400 ปอนด์ | 4" | ฟลัชท็อป 1-1 / 2 "ล่าง | 800 ปอนด์ | เหล็ก | 40 " | 42 " | ฿17,667 | |
FE236-U4-B4 | เพิ่มค่าชดเชย | 400 ปอนด์ | 4" | ฟลัชท็อป 1-1 / 2 "ล่าง | 800 ปอนด์ | เหล็ก | 40 " | 42 " | ฿19,928 | |
SG148-P5 | ท่อยกขึ้นพร้อมโค้งรัศมีเรียบ | 600 ปอนด์ | 5" | 1.5 " | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 35 " | 54 " | ฿33,019 | |
SG230-P5 | ท่อยกขึ้นพร้อมโค้งรัศมีเรียบ | 600 ปอนด์ | 5" | 1.5 " | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 35 " | 36 " | ฿20,871 | |
SG248-P5 | ท่อยกขึ้นพร้อมโค้งรัศมีเรียบ | 600 ปอนด์ | 5" | 1.5 " | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 35 " | 54 " | ฿43,960 | |
SG260-P5 | ท่อยกขึ้นพร้อมโค้งรัศมีเรียบ | 600 ปอนด์ | 5" | 1.5 " | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 35 " | 66 " | ฿27,416 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.