JAMCO SX248-P6 รถเข็นเอนกประสงค์ เหล็ก 54 ลx25 หนัก 2400 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเอนกประสงค์แบบ Low Deck |
ความจุต่อชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 17 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | เพิ่มค่าชดเชย |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | ฟลัชท็อป 1-1 / 2 "ล่าง |
ความจุโหลด | 2400 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
สไตล์ชั้นวาง | Lipped / Flush Combination |
ประเภทชั้นวาง | ด้านบนแบนขอบด้านล่าง |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.