JAMCO UK372 โต๊ะทำงานเหล็ก กว้าง 72 นิ้ว x ลึก 30 นิ้ว x สูง 35 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
สีกรอบ | เงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 35 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
ความหนาสูงสุด | 1.25 " |
ความกว้าง | 72 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
UK360 | 60 " | ฿69,623 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.