JAMCO WT360 โต๊ะทำงานแบบตายตัว 60w x 30d x 35in H
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีเทา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | 1/2 "รัศมี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 35 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 5 / 64 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 115.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
WT472 | 36 " | 72 " | ฿66,092 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.