JAMCO XP360-N8 รถบรรทุกชานชาลามาตรฐาน 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | นิวเมติก |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 3" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 8" |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทเด็ค | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัด | 16 |
ประเภทการจัดการ | เหมือนท่อ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 8" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | วัสดุล้อเลื่อน | ความกว้างของล้อล้อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | สี | ความยาวดาดฟ้า | ประเภทเด็ค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP136-S5 | 38 " | ยูรีเทน | 1.25 " | 38 " | 18 " | เงิน | 36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿54,234 | |
XP236-S5 | 38 " | ยูรีเทน | 1.25 " | 38 " | 24 " | เงิน | 36 " | เหล็ก | ฿67,586 | |
XP248-S5 | 38 " | ยูรีเทน | 1.25 " | 50 " | 24 " | เงิน | 48 " | เหล็ก | ฿62,540 | |
XP360-S5 | 38 " | ยูรีเทน | 1.25 " | 62 " | 30 " | เงิน | 60 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿71,575 | RFQ
|
XP130-U5 | 8" | ยูรีเทน | 1.25 " | 30 " | 18 " | สแตนเลส | 30 " | เหล็ก | ฿49,859 | |
XP236-U5 | 8" | ยูรีเทน | 1.25 " | 36 " | 24 " | สแตนเลส | 36 " | เหล็ก | ฿52,858 | |
XP248-N8 | 8" | นิวเมติก | 1.25 " | 48 " | 24 " | สีเทา | 48 " | เหล็ก | ฿66,655 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.