JAMCO YY236-U5 ตู้โต๊ะทำงานเคลื่อนที่ได้ ยาว 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้โต๊ะทำงานเคลื่อนที่ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สแตนเลส |
ความลึกของตู้ประตู | 23 " |
ความสูงตู้ประตู | 24 " |
ความกว้างตู้ประตู | 15 " |
ความลึกของลิ้นชัก | 16 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 4.25 " |
คะแนนการโหลดลิ้นชัก | 90 ปอนด์ |
ความกว้างลิ้นชัก | 16 " |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัด | 16 กรัม |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนลิ้นชัก | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 84.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | สี | ความสูงของลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD236-P5 | 8 | สีเทา | 5" | 1 | 36 " | 36 " | 24 " | เคลือบผง | ฿130,396 | ||
JE236-P5 | 1 | สีเทา | 5" | 2 | 36 " | 36 " | 24 " | เคลือบผง | ฿57,777 | ||
SJ236-P5 | - | สีเทา | - | 2 | 38 " | 36 " | 24 " | เคลือบผง | ฿59,739 | ||
SJ336-P5 | - | สีเทา | - | 2 | 38 " | 36 " | 30 " | เคลือบผง | ฿61,817 | ||
YK136-U5 | 2 | สแตนเลส | 4.25 " | 2 | 34 " | 36 " | 18 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿111,291 | ||
YV236-U5 | 2 | สแตนเลส | 4.25 " | 2 | 34 " | 24 " | 36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿137,516 | ||
YW236-U5 | 2 | สแตนเลส | - | 2 | 34 " | 24 " | 36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿104,120 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.