JAMCO ZD260-P6 รถบรรทุกตู้ตาข่าย 3000 ปอนด์ ยาว 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกล่องตาข่าย |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 13 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 กรัม |
ประเภทการจัดการ | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 132.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ความกว้างของล้อล้อ | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC336-P5 | 36 " | 5" | ยูรีเทน | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ฿26,794 | ||
GD136-P5 | 36 " | 5" | ยูรีเทน | 18 " | - | - | 1.25 " | - | ฿24,008 | ||
GD348-P5 | 48 " | 5" | ยูรีเทน | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ฿34,356 | ||
GD360-P5 | 60 " | 5" | ยูรีเทน | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ฿63,337 | ||
GL236-P5 | 36 " | 5" | ยูรีเทน | 24 " | - | - | 1.25 " | - | ฿23,125 | ||
GL248-P5 | 48 " | 5" | ยูรีเทน | 24 " | - | - | 1.25 " | - | ฿27,239 | ||
GL348-P5 | 48 " | 5" | ยูรีเทน | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ฿28,580 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.