JAMESON 10-316-200 คันพร้อมอุปกรณ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว 200 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปปลา |
กรณีที่วัสดุ | โลหะ |
รูปแบบเคส | กรอบ |
ขนาดท่อ | 3/4 to 1-1/2" |
ความยาว | 200ft |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
วัสดุเทป | ไฟเบอร์กลาส |
รายละเอียดเทป | รอบ |
ขนาดเทป | 3 / 16 " |
ความต้านแรงดึง | 200 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | พร้อมขาตั้งรีล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 7019905050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรณีที่วัสดุ | ขนาดท่อ | ชิ้น | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-316-300 | โลหะ | 3/4 to 1-1/2" | เทปปลา | 300ft | พร้อมขาตั้งรีล | ฿35,121 | ||
8-18-100 พัน | พลาสติก | 1 / 2 " | เทปปลา | 100ft | ด้วย Winder Case | ฿12,011 | ||
8-18-150 พัน | พลาสติก | - | เทปปลา | 150ft | - | ฿15,176 | ||
12-516-อค | - | - | ชุดอุปกรณ์เสริม | - | - | ฿7,668 | ||
6-14-500 ม | - | - | เทป | - | - | ฿48,027 | ||
6-162 | - | - | ผู้นำที่ยืดหยุ่น | - | - | ฿1,797 | ||
6-160 | - | - | เทป | - | - | ฿598 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.