JANCY 06920 ชุดสว่านแท่นแม่เหล็ก 395 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดสว่านแม่เหล็ก |
แอมป์ | 10.2 |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1-5 / 8 " |
ประเภทแม่เหล็ก | Electro |
มอเตอร์ HP | 1.6 |
ไม่มีโหลด RPM | 395 |
ความสูงโดยรวม | 11 " |
กลับได้ | ใช่ |
Spaper Taper | 3/4 "Weld-On |
ความยาวของเครื่องมือ | 11.5 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 27 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8459290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.