JARKE CR-7 แร็คเท้าแขนสตาร์ทแบบเอียง สูง 7 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเริ่มต้นแร็ค Cantilever เอียง |
ความยาวแขน | 16 " |
แขนเหล็กเกจ | 10 |
ประเภทแขน | ตรงปรับได้ที่ศูนย์ 4 " |
ความยาวฐาน | 45 " |
รั้งความยาว | 70 " |
ความจุ | 24,000 ปอนด์ |
ความจุต่อแขน | 1000 ปอนด์ |
ความยาวรั้งกึ่งกลาง | 72 " |
เครื่องวัดเหล็กคอลัมน์ | 11 |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีเทา |
ความสูง | 7ft |
ลิป | ไม่รวม |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนแขน | 24 |
จำนวนข้าง | 2 |
ขนาดความลึก | 56 " |
ขนาดตู้แร็คกว้าง | 45 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 198.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
รหัส HS | 8466100175 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแขน | ประเภทแขน | ความยาวฐาน | รั้งความยาว | ความจุ | ชิ้น | จำนวนข้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-5 | 16 " | เอียงปรับได้ที่ศูนย์ 4 " | 26.5 " | 70 " | 12,000 ปอนด์ | หน่วยเริ่มต้นแร็ค Cantilever เอียง | 1 | ฿78,394 | RFQ
| |
CR-1 | 12 " | เอียงปรับได้ที่ศูนย์ 4 " | 26.5 " | 72 " | 12,000 ปอนด์ | หน่วยเริ่มต้นแร็ค Cantilever เอียง | 1 | ฿83,201 | ||
ซีอาร์-1เอ | 12 " | เอียงปรับได้ที่ศูนย์ 4 " | 72 " | 68 " | 12,000 ปอนด์ | ส่วนเสริมชั้นวางเท้าแขน | 1 | ฿46,835 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.