JARKE SZ AX ชั้นวางโมดูลาร์ 16 x 12 นิ้ว 2500 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางซ้อนแบบแยกส่วน |
สี | สีเทา |
ประเภทเด็ค | จุดเปิด |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 13.5 " |
ความกว้างภายใน | 12 " |
ความยาว | 16 " |
ความจุโหลด | 2500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความกว้างภายใน | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสแซด ดีเอ็กซ์ | 23.5 " | 22 " | 26 " | 7500 ปอนด์ | 16 " | ฿11,689 | |
เอสแซด บีเอ็กซ์ | 17 " | 15 " | 19 " | 3700 ปอนด์ | 14 " | ฿8,127 | |
เอสแซด ซีเอ็กซ์ | 20.5 " | 18 " | 22 " | 5600 ปอนด์ | 15 " | ฿7,834 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.