SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL การ์ดตรวจจับควัน
สไตล์ | รุ่น | สี | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สที -8100 | ทูโทนช็อคชิพ | 3.75 " | 8.75 " | 9" | โพลีคาร์บอเนต | เปี่ยม | 9" | ฿1,752 | |
B | สที -9604-SS | โดยธรรมชาติ | 3.5 " | 7.75 " | 7" | สแตนเลสเหล็กลวด | เปี่ยม | 7.25 " | ฿2,483 | |
C | สที -9609-SS | โดยธรรมชาติ | 5" | 8.75 " | 8.25 " | สแตนเลสเหล็กลวด | เปี่ยม | 8.5 " | ฿2,809 | |
D | สที -9605-SS | โดยธรรมชาติ | 4.5 " | 8" | 7.375 " | สแตนเลสเหล็กลวด | พื้นผิว | 7.38 " | ฿2,798 | |
E | สที -8200-SS | โดยธรรมชาติ | 3.125 " | 9" | 9" | เหล็กกล้าไร้สนิม | เปี่ยม | 9" | ฿3,412 | |
F | สที -8230-SS | โดยธรรมชาติ | 5" | 9" | 9.25 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | พื้นผิว | 9.25 " | ฿5,047 | |
G | สที -9601 | ขาว | 3" | 9" | 8.25 " | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ | เปี่ยม | 8.5 " | ฿1,834 | |
H | สที -8230-W. | ขาว | 5" | 9" | 10 " | เหล็ก | พื้นผิว | 9.25 " | ฿3,218 | |
I | สที -9602 | ขาว | 4.5 " | 9" | 8.5 " | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ | พื้นผิว | 8.5 " | ฿2,339 | |
J | สที -9610 | ขาว | 6" | 8.25 " | 8.25 " | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ | พื้นผิว | 8.25 " | ฿2,263 | |
K | สที -8200-W. | ขาว | 3.125 " | 9" | 9" | เหล็ก | เปี่ยม | 9" | ฿2,376 | |
L | สที -9604 | ขาว | 3.5 " | 7" | 7" | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ | เปี่ยม | 7.25 " | ฿2,019 | |
M | สที -9605 | ขาว | 4.5 " | 8" | 7.125 " | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ | พื้นผิว | 7.38 " | ฿2,289 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จำดอกสว่าน
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
- ฟิวส์บล็อก
- ถังเก็บน้ำ
- นักกีฬายกแขนระบาย
- เครื่องเป่าลม
- ล้อขัด
- Hoppers และ Cube Trucks
- กระดาษทราย
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR เครื่องอัดเดี่ยวอัตโนมัติ
- ACROVYN เปลือกไข่ยามมุม
- APOLLO VALVES ก๊อกแก๊ส ซีรีส์ 50 มือจับก้านโยก
- SPEARS VALVES PVC เกลียว Barb และ Tees ข้อต่อแบบปกติ, Insert x Insert x Mipt
- MARTIN SPROCKET บูชคนเดินเตาะแตะชนิดบุช QD
- MAGLINER การจัดฟันแบบไขว้
- MONOPRICE สาย Audio
- WESTWARD ที่อยู่อาศัยขากรรไกร
- KEN-TOOL ประแจขันน๊อต
- TRACERLINE Dye Lite Rite Blend สีย้อมตรวจจับการรั่วไหลของสารเรืองแสง