JB INDUSTRIES ปั๊มอพยพ DV-4E 4.0 Cfm 1/2 Hp 6 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอพยพ |
แอมป์เอซี | 7.0 |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
สาย | 6 ฟุต |
การกำจัด | 4.0 cfm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | 1/4 "และ 3/8" Flare |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 18 |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
UPC | 684520101678 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.37 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | การกำจัด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีวี-6อี | 5.2 | 6.0 cfm | 11.375 " | 14.125 " | 6.125 " | ฿27,638 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.