Jb Industries Lt-810 | วาล์วเจาะเส้น 1/2 5/8 | 3dxg1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JB INDUSTRIES LT-810 วาล์วเจาะสาย 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1

JB INDUSTRIES LT-810 วาล์วเจาะเส้น 1/2 5/8

In Stock
รายการ: AC8UQB รุ่น: LT-810ข้ามอ้างอิง: 3DXG1
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
฿657 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายชาร์จวาล์ว
การเชื่อมต่อ1/2, 5/8 คป
ขนาดการเชื่อมต่อ1/2 "และ 5/8" OD
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน500 PSI
แยง. คำอธิบายขนาดหลายเส้นพร้อมเข็มสปริงสำหรับเบาะหลังอัตโนมัติ
ชนิดภาพเขียนฟรีข้อ จำกัด 100 เปอร์เซ็นต์
UPC684520408104

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อวัสดุแยง. คำอธิบายชนิดภาพเขียนราคา
JB INDUSTRIES 33112N ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7 33112N1/41/4 "ชาย x 1/4" หญิง-1/4 Quick Connect x 1/4 SAE สำหรับใช้กับท่อ Kobra (TM) เท่านั้นQuick Coupler อุปกรณ์ปิดเครื่อง฿1,387
JB INDUSTRIES 33113N ปิดข้อต่อ 90 องศา Qc | AC8KHB 3AXF8 33113N1/41/4 "ชาย x 1/4" หญิง-1/4 Quick Connect x 1/4 SAE 90 องศาสำหรับใช้กับท่อ Kobra (TM) เท่านั้นQuick Coupler อุปกรณ์ปิดเครื่อง฿1,387
JB INDUSTRIES EZ-40288 วาล์วเจาะ | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "และ 3/8" ODทองเหลืองEZ Tapper Multiline ขนาดพร้อมปุ่มควบคุมฟรีข้อ จำกัด 100 เปอร์เซ็นต์฿1,752
JB INDUSTRIES LT-456 วาล์วเจาะสาย 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9 LT-4561/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" และ 3/8 "ODอลูมิเนียมขนาดหลายเส้นพร้อมเข็มสปริงสำหรับเบาะหลังอัตโนมัติฟรีข้อ จำกัด 100 เปอร์เซ็นต์฿442

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JB INDUSTRIES LT-810 วาล์วเจาะเส้น 1/2 5/8
฿657 / หน่วย