JET TOOLS 321860 เครื่องกลึงหัวเกียร์ 10hp 3p 80 Center In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกลึงหัวเกียร์ |
การเดินทางโดยเครื่องบิน (ขาเข้า) | 72-1/2 |
การเดินทางแบบผสม (ใน) | 5-1/2 |
อัตราการป้อนข้าม | 65 |
Cross Travel (ขาเข้า) | 12-3/32 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ (นิ้ว) | 80 |
ความยาวของช่องว่าง (นิ้ว) | 8 |
อัตราการป้อนตามยาว | 65 |
มอเตอร์ HP | 10 |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | 12 |
จำนวนเธรด | 22 มม |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 136 " |
ความกว้างโดยรวม | 43 " |
ระยะ | 3 |
แกนเจาะ (นิ้ว) | 4-1/8 |
ความเร็วแกน | 36 ถึง 1600 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | MT-5 |
สวิงในช่องว่าง (เข้า) | 34 |
สวิงเหนือเตียง (เข้า) | 26 |
สวิงข้ามสไลด์ (เข้า) | 16-1/2 |
เทเปอร์สต็อก | MT-5 |
Tailstock Travel (เข้า) | 6 |
ช่วงของเธรด | เพื่อ 1 14 มม |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3865.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 345.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
รหัส HS | 8458190030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321357A | 2 | 28.5 " | 79 " | 30 " | 1 | 230 | ฿495,290 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.