JET TOOLS 321357A เครื่องกลึงหัวเกียร์ 2hp 1p 40 Center In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกลึงหัวเกียร์ |
ความกว้างของเตียง | 7-3 / 8 นิ้ว |
การเดินทางโดยเครื่องบิน (ขาเข้า) | 35 |
การเดินทางแบบผสม (ใน) | 2-11/16 |
อัตราการป้อนข้าม | 40 |
Cross Travel (ขาเข้า) | 6-5/16 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ (นิ้ว) | 43 |
ความยาวของช่องว่าง (นิ้ว) | 8 |
อัตราการป้อนตามยาว | 40 |
มอเตอร์ HP | 2 |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | 8 |
จำนวนเธรด | 23 มม |
ความสูงโดยรวม | 28.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 79 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ระยะ | 1 |
แกนเจาะ (นิ้ว) | 1-3/8 |
ความเร็วแกน | 70 ถึง 2000 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | MT-5 |
สวิงในช่องว่าง (เข้า) | 18-3/4 |
สวิงเหนือเตียง (เข้า) | 13 |
สวิงข้ามสไลด์ (เข้า) | 7-25/32 |
เทเปอร์สต็อก | MT-3 |
Tailstock Travel (เข้า) | 3-3/4 |
ช่วงของเธรด | เพื่อ 0.45 10 มม |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 581.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 199.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8458190020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321860 | 10 | 57 " | 136 " | 43 " | 3 | 230/460 | ฿2,533,178 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.