JET TOOLS 350125 มิล / เครื่องเจาะ 115/230 V 6 x 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงสี / เครื่องเจาะ |
แอมป์ | 26.0/13.0 |
ความจุ | ดอกสว่าน 1 ", ดอกเอ็น 1/2", เฟซมิลล์ 2-1 / 2 " |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
คอลัมน์ Dia | 3-5 / 8 " |
หัว | สายพานไดรฟ์ |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 1 |
ชนิดเครื่องยนต์ | TEFC - รายการ UL |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2-1 / 2 " |
รอบต่อนาที | เพื่อ 110 2580 |
แกนหมุน | R8 |
ความเร็วแกน | 110 ถึง 2580 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | R8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 15 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 3-1 / 2 " |
การแกว่ง | 14-1 / 2 " |
T- สล็อต | 4 และ 9/16 |
ความสูงของพื้นผิวโต๊ะ | ตัวแปร |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 7-1 / 2 x 23 นิ้ว |
ท่องเที่ยว | 5.5 " |
UPC | 662755514401 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 199.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.25 |
รหัส HS | 8459690020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.