JET TOOLS 350017 มิล / เครื่องเจาะ 1 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงสี / เครื่องเจาะ |
ขนาดเชย | 1/2 |
คอลัมน์ Dia | 3-5 / 8 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2-7 / 16 " |
รอบต่อนาที | เพื่อ 110 2580 |
ความเร็วแกน | 12 |
Spaper Taper | R-8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 15 " |
การแกว่ง | 14-1 / 2 " |
UPC | 662755103896 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 207.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.25 |
รหัส HS | 8465950060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.