ชิ้น | เครื่องเจาะพื้นพร้อมตัวป้อนพลังงาน |
ขนาดฐาน | 26 "x 18" |
ความจุเหล็กหล่อ | 1-1 / 2 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1-1 / 4 " |
ขนาดเชย | ไม่รวม |
คอลัมน์ Dia | 4-1 / 2 " |
ประเภทไดรฟ์ | หัวเกียร์ |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 44-5 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 2 |
จำนวนความเร็ว | 12 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 71 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ระยะ | 3 |
Quill Dia | 3" |
ความเร็วแกน | เพื่อ 60 3000 |
Spaper Taper | 3MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 30-1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 4-1 / 2 " |
การแกว่ง | 20 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 21-3/4" x 19-1/2" |
UPC | 662755803857 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 317.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8465950060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.