JET TOOLS 354400 สว่านตั้งพื้นสายพาน 15 นิ้ว 115v 3/4 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้น |
แอมป์เอซี | 11 |
ขนาดฐาน | 11 "x 19-1 / 2" |
ความจุเหล็กหล่อ | 5 / 8 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1 / 2 " |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 2-7 / 8 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 48-3 / 4 " |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
จำนวนความเร็ว | 16 |
ความลึกโดยรวม | 26 " |
ความสูงโดยรวม | 63.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.375 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 1-7 / 8 " |
ความเร็วแกน | 200 ถึง 3630 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | 2MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 24-1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 3-3 / 8 " |
การแกว่ง | 15 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 11-1/2" x 11-1/2" |
มุมเอียง | องศา 45 |
UPC | 662756092649 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 161.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.99 |
รหัส HS | 8465950090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.