JET TOOLS 354402 สว่านเจาะพื้น 20 นิ้วสายพาน 115 / 320v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้น |
แอมป์เอซี | 9.0/4.5 |
ขนาดฐาน | 22-3/4 x 17-3/4 |
ความจุเหล็กหล่อ | 3 / 4 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 5 / 8 " |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 3-5/8 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 33-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนความเร็ว | 12 |
ความลึกโดยรวม | 33.5 " |
ความสูงโดยรวม | 67 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.5 " |
ระยะ | 1 |
ความเร็วแกน | 150 ถึง 4200 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | MT-3 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 24 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 4-3 / 4 " |
การแกว่ง | 20 " |
ขนาดช่องตาราง | 1 / 2 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 15-1/2 x 16-1/2" |
UPC | 662756092663 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 133.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 143.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8465950090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.