HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบพินและปลอกกันน้ำ 2 เสา 250V สีน้ำเงิน
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | HP | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320R6W | 20 | 20 | - | # 14 - # 10 AWG | ฿10,761 | |
A | HBL330R6W | 30 | 30 | 2 | # 12 - # 8 AWG | ฿16,254 | |
A | HBL360R6W | 60 | 60 | - | # 8 - # 2 AWG | ฿27,141 | |
A | HBL3100R6W | 100 | 100 | 15 | # 3 - # 1/0 AWG | ฿33,900 |
เต้ารับแบบมีหมุดและปลอกกันน้ำ, 2 ขั้ว, 250V, สีน้ำเงิน
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve receptacles เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับกริดไฟฟ้าในขณะที่ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใด ๆ ในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม เต้ารับกันน้ำตัวเมียเหล่านี้มีตัวเรือน PBT พร้อมตัวยึดเทอร์โมเซ็ตและปะเก็นซีลนีโอพรีนเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน มีฝาปิดป้องกันการกัดกร่อนและปิดได้เอง ป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรกเข้าสู่ภาชนะ เลือกจากเต้ารับ 250V สีฟ้าที่มีจำหน่ายในพิกัดปัจจุบันที่ 20, 30, 60 และ 100 & 125A.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองน้ำมัน
- ถุงมือกันบาด
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
- ระบบจ่ายและบรรจุถัง
- เหยือกน้ำไม่หุ้มฉนวน
- การควบคุมปั๊ม
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- BLUFF แผ่นแท่นอลูมิเนียม
- CHICAGO FAUCETS ตลับเซรามิก Rh ทองเหลือง / สแตนเลส
- WESTWARD ไขควงปากแบน 8 นิ้ว
- DIXON ลดกระดิ่ง
- DIXON NPT เกลียวทางออกด้านข้าง
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์สำรองลิมิตเตอร์ aSJB/D, 3,6kV ถึง 12kV พร้อมไฟแสดงการเดินทาง
- HOFFMAN Syspend Series Type 12 กล่องหุ้ม HMI
- SPEARS VALVES พีวีซี 100 PSI ประดิษฐ์ 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- LOVEJOY ฮับประเภท RRS และ RRSC ที่ไม่มีรูกุญแจ รูเมตริก