จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R6W Iec เต้ารับและขายึด Iec ตัวเมีย 20 A 250 VAC 2 เสา สีน้ำเงิน | AE7LJN 5Z933

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R6W Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 20 A 250 VAC 2 ขั้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE7LJN รุ่น: HBL320R6Wข้ามอ้างอิง: 5Z933

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿11,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นIEC Pin และ Sleeve Receptacle
แอมป์20
วัสดุของตัวเครื่องZytel 101 ไนลอน
สีสีน้ำเงิน
คะแนนปัจจุบัน20
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุเทอร์โม
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
ชนิดภาพเขียนเต้ารับหญิง
แรงดันไฟฟ้า250
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC
วัตต์5000
ขนาดสายไฟ# 14 - # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันHPขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R6W Iec เต้ารับและขายึด Iec ตัวเมีย 60 A 250 VAC 2 เสา สีน้ำเงิน | AC8PYY 3D122 HBL360R6W6060-# 8 - # 2 AWG฿27,141
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R6W ปลั๊ก Iec และเต้ารับ ตัวเมีย 100 A 250 VAC 2 เสา สีน้ำเงิน | AE7LJC 5Z922 HBL3100R6W10010015# 3 - # 1/0 AWG฿32,900
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec เต้ารับและขายึด Iec ตัวเมีย 30 A 250 VAC 2 เสา สีน้ำเงิน | AE7YYW 6C150 HBL330R6W30302# 12 - # 8 AWG฿16,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R6W Iec เต้ารับแบบขาพินและปลอก ตัวเมีย 20 A 250 VAC 2 ขั้ว สีน้ำเงิน
฿11,115 / หน่วย