JET TOOLS 413452 เลื่อยวงเดือนแนวนอน 115 / 230v 1 Hp
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยวงเดือนแนวนอน |
แอมป์เอซี | 35 |
ความหนาของใบมีด | 0.032 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 11-3 / 4 " |
มุมตัด | องศา 45 |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 7 "x 10-13 / 64" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 7" |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 7" |
HP | 1 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 93 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 3 / 4 " |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 7" |
ความจุ Mitre | องศา 90 |
ความลึกโดยรวม | 51 " |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.5 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1720 |
ความเร็ว | 145/208/255 รอบต่อนาที |
ขนาดโต๊ะ | 7 x 17 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 207.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8461508090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.