JET TOOLS 414474 Horizontal Miter Bnd Switch 110 / 220v 1-1 / 2hp
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยวงเดือนแนวนอน |
แอมป์เอซี | 18/9 |
ความหนาของใบมีด | 0.035 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 14 " |
มุมตัด | 0 Degrees to 45 Degrees |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 2 "x 16" หรือ 10 "x 14" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 10 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 10 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 135 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1" |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 7" |
นาที. ความยาวใบมีด | 135 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1" |
ความจุ Mitre | 0 Degrees to 45 Degrees |
ความลึกโดยรวม | 79 " |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1725 |
ความเร็ว | 100 ถึง 350 fpm |
แรงดันไฟฟ้า | 110/220 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 506.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8461508090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.