JET TOOLS 414227 คู่มือการใช้งาน Coldsaw 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่มือ Coldsaw |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1.25 " |
ใบมีด Dia | 12 " |
กำลังการตัด | 3.375 " |
ประเภทยาม | เหล็กหล่อ |
ประเภทการจัดการ | ทริกเกอร์มือ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ไม่มีโหลด RPM | 52/104 |
น้ำหนักเครื่องมือ | 390 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 185.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 94.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8461508020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบมีด Dia | กำลังการตัด | ไม่มีโหลด RPM | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414226 | 11 " | 3.125 " | 54/108 | 350 ปอนด์ | ฿166,371 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.