JET TOOLS 414485 เลื่อยสายพานแนวตั้ง 2hp 230/460 V.
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพานแนวตั้ง |
แอมป์เอซี | 6.2/3.1 |
ความหนาของใบมีด | 0.035 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 123-1 / 2 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 5 / 8 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1 / 8 " |
ความลึกโดยรวม | 37 " |
ความสูงโดยรวม | 68.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1725 |
ความเร็ว | 82 ถึง 330/985 ถึง 3950 |
ขนาดโต๊ะ | 22 x 24 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 424.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 8461508020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | แอมป์เอซี | มุมตัด | ความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414482 | 1720 | 15 | 15 องศาขวา 12 องศาซ้าย | 65 ถึง 3280 fpm | 230 | 2 | 42 " | 79 " | ฿613,968 | RFQ
| |
414500 | 1725 | 16 | 45 องศาขวา 15 องศาซ้าย | 39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm | 115/230 | 1 | 20 " | 68 " | ฿119,150 | ||
414502 | 1725 | 10.0/5.0 | - | 90 ถึง 340 ถึง 2600 | 115/230 | 1 | 26 " | 66 " | ฿146,794 | RFQ
| |
414504C | 1725 | 3.6/1.8 | - | 39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 ถึง 3300 | 230/460 | 1 | 26 " | 66 " | ฿118,307 | ||
414483 | 1725 | 14.0/7.0 | - | เพื่อ 82 3950 | 115/230 | 1 | 34 " | 68.5 " | ฿323,896 | ||
414470 | 1725 | - | - | 50 ถึง 410/550 ถึง 4925 | 230/460 | 3 | 67 " | 68.5 " | ฿908,953 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.