JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 Bench Belt เครื่องขัดกระดาษทรายขนาด 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพาน / ดิสก์ |
แอมป์เอซี | 6.5 |
สายพาน SFPM | 3100 |
ขนาดเข็มขัด | 2 x 42 นิ้ว |
มุมเอียงโต๊ะเข็มขัด (องศา) | เพื่อ 0 45 |
ดิสก์ Dia | 8" |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 3450 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 10-3/4 x 7-1/2 |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 1-1/2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 20-1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.75 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุตาราง | เหล็กหล่อ |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 10 x 6 นิ้ว |
UPC | 662756093646 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.42 |
รหัส HS | 8463900060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ดิสก์ Dia | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708595 | 11 | 9" | 28 " | 16 " | 25 " | ฿53,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.