JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 Inch Belt / 9in Ds
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพาน / ดิสก์ |
แอมป์เอซี | 11 |
สายพาน SFPM | 2250 |
ขนาดเข็มขัด | 6 x 48 นิ้ว |
มุมเอียงโต๊ะเข็มขัด (องศา) | 10 ขึ้น / 45 ลง |
ดิสก์ Dia | 9" |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 1725 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 12 x 7 1/2 นิ้ว |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 15 ขึ้นไป |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 ลง |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 28 " |
ความสูงโดยรวม | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ระยะ | 1 |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 11 x 5-1 / 2 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.25 |
รหัส HS | 8465930090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ดิสก์ Dia | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577004 | 6.5 | 8" | 20-1 / 2 " | 20 " | 22.75 " | ฿35,256 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.