JET TOOLS 577011 J-4421-4 เครื่องขัดดิสก์ 20 นิ้ว 3 เฟส 440v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Disc ซานเดอร์ |
ดิสก์ Dia | 20 " |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 1725 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 27-1/2 X 10-1/2 |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 30 |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 ออก |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 1-1/2 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 53 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ระยะ | 3 |
วัสดุตาราง | เหล็กหล่อ |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 27-1 / 2 X 10-1 / 2 นิ้ว |
UPC | 662756093684 |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 181.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8463900060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.